{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002778 | |
Gamintojo numeris | 113020 9,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 9,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
40,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
33,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |