{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 2 | |
EAN / GTIN | 4045197001962 | |
Gamintojo numeris | 113020 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 134 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 232 vnt. yra sandėlyje
2,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 910 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Bendras ilgis L | 38 | 49 | 49 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Koto ⌀ Ds | 2 | 2 | 2 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9 | 21 | 21 |