{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 32,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 51 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002921 | |
Gamintojo numeris | 113020 12,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 12,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
36,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
61,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
57,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 102 | 151 | 151 | 182 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 51 | 101 | 101 | 101 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 32,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |