{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197002860 | |
Gamintojo numeris | 113020 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
639 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
44,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
37,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
30,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
46,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
84,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
70,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
7,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |