{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002440 | |
Gamintojo numeris | 113020 6,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 6,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 70 | 101 | 101 |
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |
Koto ⌀ Ds | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,1 | 53,1 | 53,1 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |