{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 25,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002747 | |
Gamintojo numeris | 113020 9,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 9,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
43,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
36,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |