{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002365 | |
Gamintojo numeris | 113020 5,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 5,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Bendras ilgis L | 66 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Koto ⌀ Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |