{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002495 | |
Gamintojo numeris | 113020 7,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E FS, be dangos, ⌀ DC h8: 7,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN |
Bendras ilgis L | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |