{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002457 | |
Gamintojo numeris | 113020 6,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E FS 6,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | mėlyna |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 |
Koto ⌀ Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21 | 53 | 53 |