{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005755 | |
Gamintojo numeris | 113230 7,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trumpasis grąžtas HSS-E N 7,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
485 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
170,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
142,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Povlak | TiN | TiN |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,2 | 7,2 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | Cilindrinis kotas | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 | 69 |