{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006073 | |
Gamintojo numeris | 113230 10,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 10,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
37,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
30,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
40,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
84,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
70,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiN | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | mėlyna | žalia | be | žalia | be |
Nominalusis ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |