{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | INOX | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 168 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116360 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031754 | |
Gamintojo numeris | 116360 10,5 |