Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 23mm

Prekės Nr.: 116360 23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: INOX
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 23 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 345
Tipas INOX
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 135 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 120,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 155 mm
Bendras ilgis L 253 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116360 23
EAN / GTIN 4045197032171
Gamintojo numeris 116360 23

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
12
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sustiprinta šerdis. Grąžto paviršius specialiai apdirbtas, todėl sumažėja galimybė prilipti drožlei prie briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.
Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 23mm

Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 23mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
43,40 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
Danga be dangos be dangos be dangos be dangos be dangos
Norma DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 343
Ašmenys HSS E HSS HSS HSS HSS
Smailas kampas 135 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 120 laipsniai
Tipas INOX N N N N
Morzės kūgio MK dydis 2 2 2 2 2
Užspaudimo griovelio ilgis c 155 mm 155 mm 155 mm 198 mm 155 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį