{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 23 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 163,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 198 mm | |
Bendras ilgis L | 296 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116700 23 | |
EAN / GTIN | 4045197034441 | |
Gamintojo numeris | 116700 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje
43,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 120 laipsniai |
Tipas | N | N | N | INOX | N |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 198 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |