{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 22,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 164,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 198 mm | |
Bendras ilgis L | 296 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116700 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034434 | |
Gamintojo numeris | 116700 22,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 22,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
121,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
42,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
73,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
170,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tipas | N | N | N | INOX | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 164,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |