{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 24 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 170 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 206 mm | |
Bendras ilgis L | 327 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116700 24 | |
EAN / GTIN | 4045197034458 | |
Gamintojo numeris | 116700 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 24mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
130,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
47,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
83,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 206 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |