{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 124,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 147 mm | |
Bendras ilgis L | 245 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197034281 | |
Gamintojo numeris | 116700 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
55,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 245 mm | 111 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 341 | DIN 1897 |
Kotas | Morzės kūgis | Cilindrinis kotas |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 147 mm | 56 mm |