Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 26mm

Prekės Nr.: 116700 26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 341
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 26 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 341
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 16-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 175 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 214 mm
Bendras ilgis L 335 mm
Morzės kūgio MK dydis 3
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116700 26
EAN / GTIN 4045197034472
Gamintojo numeris 116700 26

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiralės ilgis yra didesnis už konduktorinių gręžimo įvorių, priešingai negu nurodyta DIN 345 standarte. Todėl veiksmingas gręžimo gylis nesumažinamas. Paviršius specialiai apdirbtas, kad geriau pasišalintų drožlės.
Viršūnės forma A.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis įvorėmis įrankių ir mašinų gamybos pramonėje bei serijinėje gamyboje. Ypač efektyvu gręžiant ant nelygių, įstrižų arba gaubtų paviršių.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 26mm

Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 26mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
149,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
208,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
170,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 3
Danga be dangos be dangos be dangos be dangos be dangos be dangos
Bendras ilgis L 335 mm 286 mm 286 mm 286 mm 224 mm 286 mm
Nominalusis ⌀ DC 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Ašmenys HSS HSS HSS HSS E HSS Co 8 HSS
Smailas kampas 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 135 laipsniai 130 laipsniai 120 laipsniai
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį