{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 30 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 185 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 230 mm | |
Bendras ilgis L | 351 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116700 30 | |
EAN / GTIN | 4045197034519 | |
Gamintojo numeris | 116700 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 351 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 261 mm | 296 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 120 laipsniai |
Tipas | N | N | N | INOX | H | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 185 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 130 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |