{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 114,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 134 mm | |
Bendras ilgis L | 215 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116700 13 | |
EAN / GTIN | 4045197034243 | |
Gamintojo numeris | 116700 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
39,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
159 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kotas | Morzės kūgis | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 114,5 mm | 114,5 mm | 114,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |