{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 147,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 177 mm | |
Bendras ilgis L | 275 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116700 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034373 | |
Gamintojo numeris | 116700 19,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N 19,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
80,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
35,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
58,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
41,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |