Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 20mm

Prekės Nr.: 116700 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 341
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 20 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 341
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 16-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 147 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 177 mm
Bendras ilgis L 275 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116700 20
EAN / GTIN 4045197034380
Gamintojo numeris 116700 20

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiralės ilgis yra didesnis už konduktorinių gręžimo įvorių, priešingai negu nurodyta DIN 345 standarte. Todėl veiksmingas gręžimo gylis nesumažinamas. Paviršius specialiai apdirbtas, kad geriau pasišalintų drožlės.
Viršūnės forma A.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis įvorėmis įrankių ir mašinų gamybos pramonėje bei serijinėje gamyboje. Ypač efektyvu gręžiant ant nelygių, įstrižų arba gaubtų paviršių.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 20mm

Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 20mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2
Bendras ilgis L 275 mm 131 mm
Nominalusis ⌀ DC 20 mm 20 mm
Tipas N N
Užspaudimo griovelio ilgis c 177 mm 66 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps. 0,2 mm/aps.
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį