{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 30 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 130 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 175 mm | |
Bendras ilgis L | 296 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 30 | |
EAN / GTIN | 4045197029843 | |
Gamintojo numeris | 116320 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 296 | 296 | 296 | 261 | 351 | 296 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | INOX | H | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 130 | 130 | 130 | 67 | 185 | 130 |