{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 92,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 mm | |
Bendras ilgis L | 212 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029454 | |
Gamintojo numeris | 116320 14,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 14,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
34,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 212 | 212 | 245 |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 | 114 | 147 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 92,3 | 92,3 | 125,3 |