{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 44 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 144 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 210 mm | |
Bendras ilgis L | 359 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,32 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 44 | |
EAN / GTIN | 4045197955616 | |
Gamintojo numeris | 116320 44 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 44mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
229,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
372,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 359 mm | 359 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 210 mm | 210 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,32 mm/aps. | 0,32 mm/aps. |