Spiralinis grąžtas HSS N 30,5 mm

Prekės Nr.: 116320 30,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 30,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 345
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 134,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 180 mm
Bendras ilgis L 301 mm
Morzės kūgio MK dydis 3
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116320 30,5
EAN / GTIN 4045197029850
Gamintojo numeris 116320 30,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS N 30,5 mm

Spiralinis grąžtas HSS N 30,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
153,50 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
231,00 €
Danga be dangos be dangos be dangos be dangos
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Kotas Morzės kūgis Morzės kūgis Morzės kūgis Morzės kūgis
Ašmenys HSS HSS HSS E HSS
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 0,25 0,25 0,28
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 134,3 134,3 134,3 134,3
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį