{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 33 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 135,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 185 mm | |
Bendras ilgis L | 334 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 33 | |
EAN / GTIN | 4045197029881 | |
Gamintojo numeris | 116320 33 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 33 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
169,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
264,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Nominalusis ⌀ DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 198,5 | 135,5 |