Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 40mm

Prekės Nr.: 116320 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 40 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 345
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 140 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 200 mm
Bendras ilgis L 349 mm
Morzės kūgio MK dydis 4
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,32 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116320 40
EAN / GTIN 4045197029942
Gamintojo numeris 116320 40

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 40mm

Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 40mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
285,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
449,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
Vidinis aušinimas ne ne ne ne
Kotas Morzės kūgis Morzės kūgis Morzės kūgis Morzės kūgis
Ašmenys HSS HSS HSS HSS
Tipas N N N N
Užspaudimo griovelio ilgis c 200 mm 200 mm 277 mm 200 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 140 mm 140 mm 217 mm 140 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį