Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 20mm

Prekės Nr.: 116320 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
667 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 20 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 345
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 110 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 140 mm
Bendras ilgis L 238 mm
Morzės kūgio MK dydis 2
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116320 20
EAN / GTIN 4045197029638
Gamintojo numeris 116320 20

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 20mm

Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 20mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
667 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
74,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
54,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
43,40 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Spalvinis žymėjimas be be be be be
Ašmenys HSS HSS HSS HSS HSS
Smailas kampas 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai 118 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Užspaudimo griovelio ilgis c 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį