{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 49 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 146,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 220 mm | |
Bendras ilgis L | 369 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,32 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 49 | |
EAN / GTIN | 4045197955661 | |
Gamintojo numeris | 116320 49 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 49 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
288,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
458,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 369 | 369 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 | 20-30 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 146,5 | 146,5 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |