{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14,25 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 92,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 mm | |
Bendras ilgis L | 212 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197029447 | |
Gamintojo numeris | 116320 14,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 14,25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Smailas kampas | 118 | 118 | 135 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 | 114 | 114 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |