{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16,75 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 99,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 125 mm | |
Bendras ilgis L | 223 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029539 | |
Gamintojo numeris | 116320 16,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 16,75 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
48,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 125 | 125 | 125 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |