{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 55 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 147,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 230 mm | |
Bendras ilgis L | 417 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 5 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,32 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116320 55 | |
EAN / GTIN | 4045197955722 | |
Gamintojo numeris | 116320 55 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 55mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
378,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
667,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai |
Tipas | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 147,5 mm | 147,5 mm |