Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 36mm

Prekės Nr.: 116320 36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 36 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 345
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 141 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 195 mm
Bendras ilgis L 344 mm
Morzės kūgio MK dydis 4
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,25 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116320 36
EAN / GTIN 4045197029911
Gamintojo numeris 116320 36

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 36mm

Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 36mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
217,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
Bendras ilgis L 344 mm 344 mm 344 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne
Nominalusis ⌀ DC 36 mm 36 mm 36 mm
Ašmenys HSS HSS HSS
Smailas kampas 118 laipsniai 118 laipsniai 120 laipsniai
Tipas N N N
Užspaudimo griovelio ilgis c 195 mm 195 mm 195 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį