{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 36 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 141 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 195 mm | |
Bendras ilgis L | 344 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 25,5 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,32 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 | |
Gamintojo numeris | 116620 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 36mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
352,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
217,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 120 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 195 mm | 195 mm | 195 mm |