{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 32 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 137 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 185 mm | |
Bendras ilgis L | 334 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 22 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,29 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 32 | |
EAN / GTIN | 4062406097370 | |
Gamintojo numeris | 116620 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 32mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
216,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
92,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
158,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
311,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Tipas | N | N | N | INOX | N |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm |