{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 22 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 117 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 150 mm | |
Bendras ilgis L | 248 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 15,3 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 22 | |
EAN / GTIN | 4045197033833 | |
Gamintojo numeris | 116620 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pragręžimo grąžtas HSS N 22 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje
39,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
67,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
159,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Gamykliniai standartai | DIN 341 |
Tipas | N | N | N | INOX | H | N |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 117 | 117 | 117 | 117 | 57 | 158 |