{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 25 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 122,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 160 mm | |
Bendras ilgis L | 281 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 17,3 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197033895 | |
Gamintojo numeris | 116620 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pragręžimo grąžtas HSS N 25 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
91,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Smailas kampas | 120 | 118 | 118 | 135 | 130 | 118 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |