{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 27 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 129,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 170 mm | |
Bendras ilgis L | 291 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 18,6 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 27 | |
EAN / GTIN | 4062406097332 | |
Gamintojo numeris | 116620 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 27mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
184,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
230,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
170,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 222 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |