{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 50 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 145 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 220 mm | |
Bendras ilgis L | 369 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 34,5 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,41 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 50 | |
EAN / GTIN | 4062406097226 | |
Gamintojo numeris | 116620 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 50mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
540,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
489,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
770,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
312,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Bendras ilgis L | 369 mm | 369 mm | 470 mm | 369 mm |
Vidinis aušinimas | ne | nein | nein | nein |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 220 mm | 220 mm | 321 mm | 220 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |