{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 28 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 128 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 170 mm | |
Bendras ilgis L | 291 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 19,3 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Gamintojo numeris | 116620 28 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 28mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
262,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
179,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Smailas kampas | 120 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 118 laipsniai |
Tipas | N | N | N | INOX | N |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 180 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |