{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13,75 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 mm | |
Bendras ilgis L | 189 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 9,8 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033666 | |
Gamintojo numeris | 116620 13,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pragręžimo grąžtas HSS N 13,75 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
82,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
40,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 | 108 | 108 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |