{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 21,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 117,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 150 mm | |
Bendras ilgis L | 248 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 15,3 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 21,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097172 | |
Gamintojo numeris | 116620 21,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 21,5mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
38,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
155,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Smailas kampas | 120 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 135 laipsniai |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |