{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 21 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 113,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 145 mm | |
Bendras ilgis L | 243 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 14,6 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,21 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 21 | |
EAN / GTIN | 4045197033819 | |
Gamintojo numeris | 116620 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 21mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
117,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
153,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
92,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Smailas kampas | 120 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |