{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 21,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | INOX | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 117,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 150 mm | |
Bendras ilgis L | 248 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116360 21,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032133 | |
Gamintojo numeris | 116360 21,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 21,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
155,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
38,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipas | INOX | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,22 mm/aps. |