{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | INOX | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 175 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197031778 | |
Gamintojo numeris | 116360 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 481 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
364 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
42,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
391 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
43,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
27,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be | mėlyna | mėlyna | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 118 laipsniai |