{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 23,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | INOX | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 119,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 155 mm | |
Bendras ilgis L | 276 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116360 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032188 | |
Gamintojo numeris | 116360 23,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS/E VA 23,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
166,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
78,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 276 | 276 | 276 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS |
Smailas kampas | 135 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | 3 | 3 |