{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 25,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | INOX | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 126,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 165 mm | |
Bendras ilgis L | 286 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116360 25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032225 | |
Gamintojo numeris | 116360 25,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 25,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
94,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | 20-30 laipsniai | 20-30 laipsniai |
Tipas | INOX | N | N |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | 3 | 3 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. | 0,25 mm/aps. |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |