{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 24,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipas | INOX | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 123,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 160 mm | |
Bendras ilgis L | 281 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116360 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032201 | |
Gamintojo numeris | 116360 24,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 24,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
188,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
86,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
150,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 120 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |