{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114550 11 | |
EAN / GTIN | 4045197021540 | |
Gamintojo numeris | 114550 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-Co8 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
43,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
438 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 142 | 95 | 142 | 175 |
Nominalusis ⌀ DC | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,5 | 30,5 | 77,5 | 77,5 |